Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 7693035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673018627
Réf. Sonepar
00553301862
Réf. Fournisseur
7693035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris