Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 7692851

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673223168

Réf. Sonepar

00553322316

Réf. Fournisseur

7692851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7692851

De la gamme de produit : Encastrés leds