Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 7694842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673223380
Réf. Sonepar
00553322338
Réf. Fournisseur
7694842
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR