Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 7222131

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673226558

Réf. Sonepar

00553322655

Réf. Fournisseur

7222131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC