Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 7221932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673225605
Réf. Sonepar
00553322560
Réf. Fournisseur
7221932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: