Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 7222145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673226602
Réf. Sonepar
00553322660
Réf. Fournisseur
7222145
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS