Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 7222951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673226701
Réf. Sonepar
00553322670
Réf. Fournisseur
7222951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


