Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS - 7224335

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673226367

Réf. Sonepar

00553322636

Réf. Fournisseur

7224335

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS