Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR - 7224242

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673226770

Réf. Sonepar

00553322677

Réf. Fournisseur

7224242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7224242

De la gamme de produit : Encastrés leds