Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° GRIS - 7224735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 6181 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673226909
Réf. Sonepar
00553322690
Réf. Fournisseur
7224735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


