Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° BLANC - 7131551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673225025
Réf. Sonepar
00553322502
Réf. Fournisseur
7131551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


