Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR - 7132042

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673224554

Réf. Sonepar

00553322455

Réf. Fournisseur

7132042

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7132042

De la gamme de produit : Encastrés leds