Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC - 7134031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673224158
Réf. Sonepar
00553322415
Réf. Fournisseur
7134031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC


