Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR - 7134152

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673224769

Réf. Sonepar

00553322476

Réf. Fournisseur

7134152

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134152

De la gamme de produit : Encastrés leds