Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR - 7134142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673224738
Réf. Sonepar
00553322473
Réf. Fournisseur
7134142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: