Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° NOIR - 7241452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673227555
Réf. Sonepar
00553322755
Réf. Fournisseur
7241452
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: