Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR - 7242152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673228187
Réf. Sonepar
00553322818
Réf. Fournisseur
7242152
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR