Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS - 7242755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673227203
Réf. Sonepar
00553322720
Réf. Fournisseur
7242755
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS