Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR - 7242742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673227166
Réf. Sonepar
00553322716
Réf. Fournisseur
7242742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: