Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS - 7243955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673227388
Réf. Sonepar
00553322738
Réf. Fournisseur
7243955
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: