Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6342732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673029876
Réf. Sonepar
00553302987
Réf. Fournisseur
6342732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE