Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6342355

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673319571

Réf. Sonepar

00553331957

Réf. Fournisseur

6342355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE