Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340145

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317775

Réf. Sonepar

00553331777

Réf. Fournisseur

6340145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE