Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6340142

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673317768

Réf. Sonepar

00553331776

Réf. Fournisseur

6340142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE