Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6341645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673319069
Réf. Sonepar
00553331906
Réf. Fournisseur
6341645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE


