Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6341832

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673319205

Réf. Sonepar

00553331920

Réf. Fournisseur

6341832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE