Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6340641

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673318178

Réf. Sonepar

00553331817

Réf. Fournisseur

6340641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE