Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6343941

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030063

Réf. Sonepar

00553303006

Réf. Fournisseur

6343941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6343941

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cloche blanche

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.