Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6342431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673319588
Réf. Sonepar
00553331958
Réf. Fournisseur
6342431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K


