Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6344035

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030124

Réf. Sonepar

00553303012

Réf. Fournisseur

6344035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6344035

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 40w 4344lm 3000°k 49° + pavillon - cloche grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur