Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673318130
Réf. Sonepar
00553331813
Réf. Fournisseur
6340555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


