Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6344041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673030148
Réf. Sonepar
00553303014
Réf. Fournisseur
6344041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6344041
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Snak irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cloche blanche
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


