Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6340241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4247 lm 
- puissance du système - 40 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673317843
Réf. Sonepar
00553331784
Réf. Fournisseur
6340241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


