Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392331

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673322373

Réf. Sonepar

00553332237

Réf. Fournisseur

6392331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE