Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6392731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673322700
Réf. Sonepar
00553332270
Réf. Fournisseur
6392731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


