Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6390455

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320928

Réf. Sonepar

00553332092

Réf. Fournisseur

6390455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE