Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6392545

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673322601

Réf. Sonepar

00553332260

Réf. Fournisseur

6392545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE