Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673322342
Réf. Sonepar
00553332234
Réf. Fournisseur
6392241
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE