Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6390342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673320829
Réf. Sonepar
00553332082
Réf. Fournisseur
6390342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE


