Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6391732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673321994
Réf. Sonepar
00553332199
Réf. Fournisseur
6391732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE