Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390251

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320751

Réf. Sonepar

00553332075

Réf. Fournisseur

6390251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE