Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6392145

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673322274

Réf. Sonepar

00553332227

Réf. Fournisseur

6392145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE