Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6394045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673323622
Réf. Sonepar
00553332362
Réf. Fournisseur
6394045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


