Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6343052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673319953
Réf. Sonepar
00553331995
Réf. Fournisseur
6343052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE


