Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343051

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673319946

Réf. Sonepar

00553331994

Réf. Fournisseur

6343051

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE