Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673318772
Réf. Sonepar
00553331877
Réf. Fournisseur
6341341
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE