Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343041

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673319915

Réf. Sonepar

00553331991

Réf. Fournisseur

6343041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE