Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6343535

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320355

Réf. Sonepar

00553332035

Réf. Fournisseur

6343535

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE