Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673320096
Réf. Sonepar
00553332009
Réf. Fournisseur
6343241
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE