Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6341132

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673318574

Réf. Sonepar

00553331857

Réf. Fournisseur

6341132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE